廃番商品(KRV22-X-PP)画像の差替えをお願い致します。
INA
INAの ベアリング(軸受)
INAの カムフォロア
カムフォロア(総ころ形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79622124
品番
KRV22-X-PP-A-NMT
参考基準価格(税別)
¥4,270
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
付属品
ナット及びグリスニップル付属
寸法(mm)
M10×1
シール
シール付
外径D(Φmm)
22
有効長(mm)
ねじ部23
総幅(mm)
36
寸法d1(Φmm)
10
寸法B1(mm)
13.2
幅C(mm)
外輪12
寸法lG(mm)
ねじ長さ12
シールド形状
両側接触シール
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方