本体画像
大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の ジャッキ・馬台
大橋産業(BAL)の ガレージジャッキ
大橋産業(BAL)の ガレージジャッキスタンダード
油圧式 フロアジャッキ2トン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79622176
品番
2101
参考基準価格(税別)
¥9,680
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
軽・小型乗用車対応 タイヤ交換やメンテナンスに!
安心・安全のスローダウン機構搭載
キャリングハンドル付き
モノタロウではこんなお得な商品も!
油圧フロアージャッキ 2t
モノタロウ
¥
4,998
¥
5,498
税込
質量(kg)
9
最高位(mm)
385
最低位(mm)
135
ハンドル長さ(mm)
500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
195×515×167
使用環境温度(℃)
-10〜60
使用作動油
ISOVG10
油量(mL)
105
最大荷重(t)
2
揚幅(mm)
250