本体画像

2103 油圧式 フロアジャッキ2.5トン 大橋産業(BAL) 79622185 2103 油圧式 フロアジャッキ2.5トン 大橋産業(BAL) 79622185

油圧式 フロアジャッキ2.5トン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79622185 品番2103
参考基準価格(税別)¥13,320 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

安心・安全の2.5t(最大荷重)
軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!
スローダウン機構搭載
キャリングハンドル付き

質量(kg)12.9 最高位(mm)410 最低位(mm)125 ハンドル長さ(mm)500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150 使用環境温度(℃)-10〜60 使用作動油ISOVG10 油量(mL)105 最大荷重(t)2.5 揚幅(mm)285

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする