本体画像
大橋産業(BAL)
大橋産業(BAL)の ジャッキ・馬台
大橋産業(BAL)の ガレージジャッキ
大橋産業(BAL)の ガレージジャッキスタンダード
油圧式 ハイリフトジャッキ2.8トン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79622194
品番
2104
参考基準価格(税別)
¥19,840
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
最高位530mm
ミニバン、SUVのジャッキアップに最適
タイヤ交換やメンテナンスに!
安心・安全のスローダウン機構を搭載
『安心』と『信頼』の日本品質
質量(kg)
21.5
最高位(mm)
530
最低位(mm)
150
ハンドル長さ(mm)
710
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
250×720×180
使用環境温度(℃)
-10〜60
使用作動油
ISOVG10
油量(mL)
200
最大荷重(t)
2.8
揚幅(mm)
380