Clover(クロバー)
Clover(クロバー)の 作業工具その他
くぎ打ちガイド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79622474
品番
71-147
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
もっとキレイに、もっと楽しく、簡単に。細くて小さなくぎを安全に正確に打てます。
用途
手で持ちにくい小さなくぎを安全に打てる。くぎをまっすぐに保持して、正確な位置にくぎを打てる。太さ0.8mmの細釘から太さ1.7mmのくぎまで、この商品1つで対応可能。
材質
本体:ポリエチレン●ネジ・ワッシャー:鉄
寸法(mm)
116×67.5
質量(g)
21
穴サイズ(mm)
A:1.5〜1.7用。B:1.2用。C:0.8〜1.0用
対応釘(mm)
太さ:0.8〜1.7。長さ:10以上
注意
※パネル釘など、特殊な形状の頭のくぎの使用は避けてください。変形の原因になります。