三菱電機
40形260 ブラケットWP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79622990
品番
LBF3MP/RP-4-26 AHTN
参考基準価格(税別)
¥84,600
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
21.0 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
色温度(K)
5000
電源周波数(Hz)
50/60
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:144.2 (200V時)
光束(Lm)
器具:3030
光色
昼白色
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当