LDS1-LRS1-05 AHN LED人感ベースダウンライト 三菱電機 79623148

LED人感ベースダウンライト

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)器具:840注文コード79623148品番LDS1-LRS1-05 AHN
参考基準価格(税別)¥34,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)6.9 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:121.7 (200V時)光束(Lm)器具:840光色昼白色(5000K)明るさクラス60(白熱電球60形器具相当)埋込穴(Φmm)Φ150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする