水やり当番

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(8個) 注文コード79623594 品番#2402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

水やり当番、大容量パック品。容器の中の液体が管を上昇する毛細管現象で水を吸い上げ、素焼き部分から水が染み出て土を潤す給水器です。これがあれば家を留守にする間の水やりの心配がなくなります。1日約100〜200ccの水を自動で供給することができます。折れない・つぶれない、シリコン系チューブ使用で吸水力がアップしました。

用途留守中の水やりに 幅(mm)35 サイズM 高さ(mm)110 奥行(mm)35 原材料【給水機本体】素焼き(土)/ポリエチレン、【給水チューブ】シリコン、【吸水キャップ】ポリプロピレン 入数8個入
注意
※鉢に差した後、容器の水位が減っている事と水が土に浸透している事をご確認ください。
※この商品1個当りの給水量は1日約200〜300mLほどですので、それを目安にご使用ください。
※植物によって水分量は異なりますので、水の減り方は一定ではありません。

※本体は素焼きなので、落としたりぶつけたりすると破損の原因になります。
※鉢の土部分に対して水の入った容器の高さが極端に低いと給水できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水さし・ジョーロ・バケツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする