LRS15-6-110 AHTX LED調光埋込リニューアル 三菱電機 79623900

LED調光埋込リニューアル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)器具:11860注文コード79623900品番LRS15-6-110 AHTX
参考基準価格(税別)¥90,600販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)77.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:153.8 (200V時)光束(Lm)器具:11860光色昼白色明るさFHP45形×4灯器具 相当埋込穴(Φmm)□600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする