LRS15-6-58 AHTX LED調光埋込リニューアル 三菱電機 79623918

LED調光埋込リニューアル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個光束(Lm)器具:5900注文コード79623918品番LRS15-6-58 AHTX
参考基準価格(税別)¥80,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
定格25~100%連続調光(信号制御)段調光付(70%)定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)35.0 (200V時)平均演色評価数(Ra)85時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:168.5 (200V時)光束(Lm)器具:5900光色昼白色明るさFHP32形×3灯器具 相当埋込穴(Φmm)□600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする