メタルホーストロリー Easy Mサイズ セット CleverRoll 18547-2

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード79624687 品番967916901
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ホーストローリーと25mフレックスホース、散水ノズルとその他コネクターなど部品が同梱したセット
頑丈な金属フレームのホースガイドでホースを均等に巻き上げる
水の滴下防止:使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ
折り畳み式の足はホーストロリーのスタンドの安定性をサポート
クランクも折り畳んで省スペースに保管
最大5年保証

用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器 セット内容ホーストローリー、フレックスホース 25m長 13mm(1/2")、ホースコネクター×3、1/2"・3/4"および1"ネジ用蛇口コネクター×2、止水コネクター×1、スプレーノズル(#18300)×1 材質プラスチック、PVC、金属、アルミ 質量(kg)8.4 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする