ホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18520-20

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79624766 品番967675501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

2018年度レッドドットデザイン賞受賞 スムーズに散水できるホーストローリー
リールを180度回転させると、クランクを両側で使用可能
最大5年保証

用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器 仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、ホースガイド(ホースを均等に巻き上げ。散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れない)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ) 材質プラスチック、アルミ、スチール 質量(kg)4.15 収納長(m)ホースドラム:13mm(1/2")ホース100、15mm(5/8")ホース80、19mm(3/4")ホース50 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)89×37.2×57.2
注意
※ホーストローリー単体のみ(ホースは付属しておりません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする