メタルホーストロリー Mサイズ CleverRoll 18540-20

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79624870 品番967916601
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

散水時に必要なのはクランク操作だけ!金属フレームを使用したホーストロリー
散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れない
リール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止
スタンドは折り畳み可能。ハンドルを押し下げ、クランクも簡単に折り畳めます
最大5年保証

用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器 仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ) 材質プラスチック、アルミ、メタル 質量(kg)3.92 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90c
注意
※ホーストローリー単体のみ(ホースは付属しておりません)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする