GARDENA(ガルデナ)
GARDENA(ガルデナ)の 散水・かん水資材
GARDENA(ガルデナ)の スプリンクラー
GARDENA(ガルデナ)の スプリンクラー本体
回転式スプリンクラー Tango 散水範囲調整可 02065-20
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79624985
品番
900979201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
中から大サイズの芝生の散水に最適な回転スプリンクラー
土台が動作を支え、斜面や凸凹のある地面でも安定して使用可能
取り外し可能な目詰まり防止フィルター付き
最大5年保証
用途
芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質
プラスチック
質量(g)
400
角度(°)
散水範囲:5〜360度(オレンジ色の調整レバーで自由調整)
散水範囲(m)
距離:最小3〜最大20(最大面積310m2までの範囲で散水。)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
22.9×21.4×11
注意
※水圧によって散水範囲は異なります