流量計付きノズル AquaCount 360°回転液晶 18352-20

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79624994 品番970546001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

鉢植えや花壇の水やりを行うだけでなく、水の使用量を測定できるシャワーノズル
使いやすいロック機能付きの人間工学に基づいたハンドル
水量計のディスプレイは回転するので、使用水量の情報を確認しやすい
防霜およびUVにも強い品質の高い素材を採用
流量計〜散水時の水道水の使用量を測定すること節水計画に活用できます

用途鉢植えや花壇の水やり、お庭の散水などに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 車庫 ガレージ ホース連結 ホースアクセサリー 庭用片手散水器 散水スプレー 洗浄 水やり 節水 水道量測定 防霜 仕様流量計:画面は回転式ディスプレイ、ノズルに固定で搭載(取り外し不可)、流量計稼働用のリチウム電池(CR 2032 3V)が同梱 タイプスプレー:ソフト 機能ロック設定/解除ボタン(水やりの際に手を休めることができ、特に長時間の水やり時に便利)、【流量計】機能1:1日あたりもしくは季節ごとの総使用水量を表示(リセットするまで測定)●機能2(自動モード):2秒以上中断まで水量を測定、次の散水のときには表示0から開始●機能3(流量モード):測定単位をリットルまたはガロンから選択

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする