※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MELSERVO-J5シリーズ サーボモータ HK-MTシリーズ

商品レビューを投稿する
100日以内出荷返品不可 100日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格出力(kW)1.0 軸の形状キー溝付き軸 (キー付き) 注文コード79642914 品番HK-MT103VWBK
参考基準価格(税別)¥331,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は定格出力・軸の形状など140種類から選べます 他の種類を見る
ブレーキ電磁ブレーキ付き 軸の形状キー溝付き軸 (キー付き) 定格出力(kW)1.0 回転速度最大:インクリメンタルエンコーダ/最大回転速度アップ 定格回転速度(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする