三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
トルクアーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(kW)
0.2、0.4、0.75、1.5
減速比
0.2:1/300 〜1/1440、0.4:1/300 〜1/480、0.75:1/80 〜1/240、1.5:1/5 〜1/60
注文コード
79646064
品番
HY-TAD
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
出力・容量・減速比
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
0.2:1/300 〜1/1440、0.4:1/300 〜1/480、0.75:1/80 〜1/240、1.5:1/5 〜1/60
容量(kW)
0.2、0.4、0.75、1.5