三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
トルクアーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.2、0.4
減速比
0.2:1/80 〜1/240、0.4:1/5 〜1/60
注文コード
79646098
品番
HY-ADB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,400
この商品は
出力・容量・減速比
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
0.2:1/80 〜1/240、0.4:1/5 〜1/60
タイプ
ギヤ:B、BT
出力(kW)
0.2、0.4