三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
トルクアーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.1、0.4、0.75
減速比
0.1:1/300 〜1/1440、0.4:1/80 〜1/240、0.75:1/5 〜1/60
注文コード
79646107
品番
HY-ADC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,300
この商品は
出力・容量・減速比
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
0.1:1/300 〜1/1440、0.4:1/80 〜1/240、0.75:1/5 〜1/60
タイプ
ギヤ:C、CT、CM
出力(kW)
0.1、0.4、0.75