三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
トルクアーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
1.5、2.2
減速比
1.5:1/80 〜1/240、2.2:1/5 〜1/120
注文コード
79646125
品番
HY-ADE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,000
この商品は
出力・容量・減速比
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
1.5:1/80 〜1/240、2.2:1/5 〜1/120
タイプ
ギヤ:E、ET
出力(kW)
1.5、2.2