三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の ギヤードモーター
トルクアーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
出力(kW)
0.1,0.2
減速比
0.1:1/7.5〜1/60、0.2:1/7.5〜1/30
注文コード
79646134
品番
SY-206
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
出力・容量・減速比
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
0.1:1/7.5〜1/60、0.2:1/7.5〜1/30
タイプ
ギヤ:20
出力(kW)
0.1,0.2