曜日別特売

スライドレール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード79646238品番SR-AL
参考基準価格(税別)¥58,800販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980
適合サイズ【ギヤサイズ】GM-S, SP形・GM-D, DP形:N, DK, DL、GM-LJP形:L, SM, SN移動距離(mm)70質量(kg/本)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする