曜日別特売

センサレスサーボPMモータ フランジ形

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
出力(kW)0.4
内容量1個注文コード79646414品番EM-AMF 0.4KW 3000r/min 200V
参考基準価格(税別)¥87,600販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
仕様200Vクラス質量(kg)ブレーキなし:4.9、ブレーキ付き:6.7出力(kW)0.4極数4寸法L(mm)22構造全閉自冷定格電流(A)1.8最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)耐熱クラス130 (B)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状標準最大トルク2定格トルク(N・m)1.27RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下許容スラスト荷重(N)294許容ラジアル荷重(N)490耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする