仕様200Vクラス質量(kg)ブレーキなし:6.4、ブレーキ付き:8.2出力(kW)0.75極数4寸法L(mm)22構造全閉自冷定格電流(A)3.3最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)耐熱クラス130 (B)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状標準最大トルク2定格トルク(N・m)2.39RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下許容スラスト荷重(N)294許容ラジアル荷重(N)490耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下