仕様200Vクラスブレーキ電磁ブレーキ:付き質量(kg)ブレーキなし:34、ブレーキ付き:40出力(kW)7.5極数6寸法L(mm)41.5構造全閉自冷定格電流(A)31最大回転数(min-1[r.p.m])4000定格回転数(min-1[r.p.m])3000保護等級IP44周囲湿度(%RH)90以下(結露の無いこと)耐熱クラス155 (F)標高(m)1000以下周囲温度(℃)0~+40(凍結のないこと)軸端形状標準最大トルク2定格トルク(N・m)23.9RoHS指令(10物質対応)対応推奨負荷慣性モーメント比10倍以下許容スラスト荷重(N)980許容ラジアル荷重(N)1470耐振動性能(m/s2)常時4.9、瞬時9.8以下