高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
HPハンドブラシL ハード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79652784
品番
55096
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
握りやすい形状のハンドブラシです。
三角柱の独自毛材を使用しています。
トラスコ品番
473-5364
材質
本体:ポリプロピレン 毛:ポリエステル
厚さ(mm)
50
色
赤
タイプ
ハード
縦(mm)
190
横(mm)
50
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(mm)
0.6