※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高砂
高砂の 厨房機器・設備・調理機械
高砂の その他業務用厨房装置類
高砂の グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
HPボトルブラシ一体型Φ80
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79652879
品番
54210
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
一体型のため、丈夫で割れにくい構造のボトルブラシです。
4種類のサイズ展開です。
トラスコ品番
472-4589
厚さ(mm)
80
色
青
縦(mm)
395
横(mm)
80
耐熱温度(℃)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応