マグエバー
マグエバーの マグネット用品
マグエバーの 磁性材料
マグエバーの 希土類磁石
超強力キャップマグネット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79653825
品番
11ncc29R1303
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。
キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3〜4倍アップしています。
耐衝撃性にも優れています。
用途
工作機械、鉄製品等への吸着用
トラスコ品番
577-8383
材質
磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキ
厚さ(mm)
6.6、(ヨーク)2.1
吸着力(N)
235.3
適合ねじ
M5
外径(mm)
29
RoHS指令(10物質対応)
対応