※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

11ncc12R1099 超強力キャップマグネット マグエバー 79653834 11ncc12R1099 超強力キャップマグネット マグエバー 79653834

超強力キャップマグネット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79653834 品番 11ncc12R1099
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

強力なネオジム磁石に、金属製のキャップを取り付けた製品です。
キャップを取り付けたことにより、吸着力が磁石単体より3〜4倍アップしています。
耐衝撃性にも優れています。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用 トラスコ品番577-8372 材質磁石部分:ネオジム磁石、キャップ部:鉄材、表面処理:ニッケルメッキ 厚さ(mm)5、(ヨーク)1.6 吸着力(N)39.2 適合ねじM3 外径(mm)15.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする