WBGT301

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード79661035 品番WBGT-301
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

JIS B7922 クラス1.5、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。
WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。

用途
熱中症予防対策に。
炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。
仕様WBGT値精度±1.5℃(15〜40℃) トラスコ品番422-6007 セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部) 種類ポータブルタイプ 電源単4乾電池×2本(付属) 最小表示湿度0.1(%RH) 温度測定範囲(℃)0〜50、黒球:0〜60 精度(℃)±0.6(15〜40) 湿度測定範囲(%)10〜90RH JIS規格JIS B 7922適合品(クラス1.5) 表示範囲(℃)熱中症指数:0〜50 防塵・防滴IP65 アラームあり 最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
注意
※アラーム機能は、離れた人に危険を知らせる音量ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする