74さび止めスプレー 容量:0.3L

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79661270 品番 2002L6
参考基準価格(税別)¥1,976 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆です。
大日本塗料(株)製、『グリーンボーセイ速乾※JIS K 5674 1種 規格品』を充填したスプレーです。
スプレー塗料にはJIS規格が無い為、JIS規格品の塗料を希釈充填した内容の証明書の発行が可能です。
日本塗料工業会標準色:GN-55(近似)です。

用途屋内外の鉄部(鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど)の下塗りや補修に。 トラスコ品番354-1888 材質変性アルキド樹脂系 容量(mL)300 容量(L)0.3 塗布面積(m2)約1.2〜1.6 指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬) 標準重ね塗り回数(回)1 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量300g 半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約2時間(冬) 塗り重ね可能時間(時間)20℃約1以上、5℃約2以上 乾燥時間表面乾燥20℃約45分、5℃約1.5時間
注意
※使用する時は容器を充分に振り、よくかき混ぜてください。
※使用後は噴出口が詰まらないよう、容器を逆さにして2秒程度空吹きし、噴出口をよくふいてからキャップをしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする