ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの その他形状圧着端子
絶縁被覆付圧着スリーブ B形(100P)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
注文コード
79665698
品番
TGN B-2-BCL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。
絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途
軟鋼のより線電線の接続に。
トラスコ品番
122-7955
材質
端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン
全長(mm)
25.5
色
青
電線抱合範囲AWG(#)
16〜14
内寸(mm)
スリーブ:2.3
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下さい。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用下さい。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表