サポートベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79668008 品番 ASB-02LBG
参考基準価格(税別)¥11,030 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

クッション性があり、腰への負担を軽減します。
蒸れにくく通気性がの良い素材を採用。
サスペンダー(ASP-01BG)との取付けが可能です。

用途作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます。 トラスコ品番576-2112 材質人工皮革・ポリエステル・ポリメッシュ 幅(mm)820 黒金 サイズL 高さ(mm)35 奥行(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする