フジ矢
フジ矢の 腰袋/工具差し/携帯ケース
フジ矢の 腰袋
サポートベルト
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79668026
品番
ASB-01MBG
参考基準価格(税別)
¥11,030
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
クッション性があり、腰への負担を軽減します。
蒸れにくく通気性がの良い素材を採用。
サスペンダー(ASP-01BG)との取付けが可能です。
用途
作業用ベルトのサポーターとしてお使い頂けます。
トラスコ品番
576-2130
材質
人工皮革・ポリエステル・ポリメッシュ
幅(mm)
760
色
黒金
サイズ
M
高さ(mm)
35
奥行(mm)
140