曜日別特売
1313210 グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) 高島計器 79669636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0.0~10
接続ねじG1/4
最小目盛(MPa)0.5
内容量1個注文コード79669636品番1313210
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。

用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番469-8882材質接続ねじ:C3604、指針:アルミ、透明板:強化ガラス板、内機:銅合金、目盛板:アルミ形状B型ケース形状B(丸縁形)接続口径G1/4タイプGRタイプ大きさ(Φ)60mma1/4寸法t(mm)1精度2.5寸法D(Φmm)68接続ねじG1/4寸法e(mm)12.5寸法D1(Φmm)80寸法D2(Φmm)72材質(ケース)SUS呼称GR B G1/4 60X10MPa寸法b(mm)14寸法h(mm)56測定流体気体、液体寸法c(mm)14材質(ブルドン管)黄銅(C2700、C2680)寸法f(mm)33.5寸法d3(Φmm)4.5寸法D4(Φmm)71目盛板表示色・・・圧力部:黒、真空部:赤外径(mm)60最小目盛(MPa)0.5材質(リング)SUS圧力レンジ(MPa)0.0~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79669584
2025-08-24
用途: 消防設備点検時
その他業種

商品は良いと思いますが、
翌日配送って書いてあったが1週間以上待った。
配送業者が良くないね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする