カップリングケース 両側Oリングシール式

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79670257 品番3012C
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

潤滑剤の飛散とチリやゴミの侵入を防ぎます。
チエーンカップリング専用ケースです。

用途
カップリングスプロケット用専用ケース。
各種機器の伝動用・駆動用。
付属品ボルト×4、Oリング×2 トラスコ品番804-0298 適合本体3012H 材質アルミ合金鋳物 質量(kg)0.3 寸法A(mm)69 寸法B(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする