吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79670580 品番 1145Rncp3321
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。
吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。
シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。
マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。
2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。

用途工作機械、鉄製品等への吸着用。 トラスコ品番529-6963 材質本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、メスねじワッシャー: ジュラルミン(A2017) 厚さ(mm)9.3 吸着力(N)88.25 適合ねじ1/4インチネジ 外径(mm)45 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シリコン被膜のため、表面が傷つきますと非常に破れやすくなっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする