曜日別特売
1145RNCP7916 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R マグエバー 79670598

1145RNCP7916 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R マグエバー 79670598
1145RNCP7916 吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R マグエバー 79670598

吸盤的機能付きシリコンマグネット マグプラス+ NCP-45R

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
適合ねじM4
トラスコ品番577-8378
内容量1個注文コード79670598品番1145RNCP7916
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

ネオジム磁石に吸盤的機能を付けた、まったく新しいマグネットマウント「マグプラス+」です。
吸盤的機能により、横からの力に強く外れにくく、耐荷重は約4.5kgあります。(マグエバー社のシリコンマグネットより4倍強く進化。)
磁石をシリコン樹脂で完全被膜しているため、吸着面をキズつけにくく、サビにも強いです。
シリコン磁石の耐候性と耐水性を活かし、屋外や水中などハードな現場にも耐えうる取り外し可能なマグネットです。
マウント部に中心にメスネジワッシャー(4分の1インチカメラネジ)が装着されています。
2022年 グッドデザイン賞受賞(GOOD DESIGN AWARD)製品です。

用途
工作機械、鉄製品等への吸着用。
付属品こちらの商品番号はM4メスネジワシャー付きのタイプです。、「吸盤的機能付きマグプラス+シリーズ」の別付属品タイプのものとお間違いないようにご選択ください。トラスコ品番577-8378材質本体:ネオジム磁石(シリコンコーティング)、メスねじワッシャー: M4 シルバー アルマイト処理 (画像の色とは異なります)厚さ(mm)9.3吸着力(N)88.25適合ねじM4外径(mm)45RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シリコン被膜のため、表面が傷つきますと非常に破れやすくなっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

希土類磁石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする