SMT
SMTの ベアリング(軸受)
SMTの ラジアル玉軸受
SMTの ボールベアリング(深溝玉軸受)
深溝玉軸受(ニトリルゴム両側シールタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79670634
品番
SS68042RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
軸受鋼よりサビ・腐食に強いです。
薬品に対して耐食性に優れます。
高速性は接触シールによる限界があります。
用途
食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置。
トラスコ品番
334-7753
材質
ステンレス(SUS440C)
幅(mm)
7
シール
ニトリルゴム(NBR)両側接触形(2RS)
使用温度範囲(℃)
-30〜110
精度等級
JIS B 1514 0級
内輪
20Φmm
RoHS指令(10物質対応)
対応
外輪
32mm
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方