LINKSY
LINKSYの その他測定用品
LINKSYの タイマー・ストップウォッチ・時計
LINKSYの タイマー
大音量防滴キッチンタイマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79677510
品番
LT501W
参考基準価格(税別)
¥3,026
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
離れても安心の大音量です。
濡れた手でも使える防滴構造です。
用途
製造・作業工程の時間管理などに。
付属品
単4形乾電池×1(動作確認用電池)
トラスコ品番
545-0334
材質
ABS樹脂
幅(mm)
90
色
ホワイト
高さ(mm)
81
奥行(mm)
17
最大計時
99分59秒
最小計時
1分、1秒
音量(dB)
タイマー:90
アラーム
最長60秒