大画面タイマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79677519 品番LT071B
参考基準価格(税別)¥1,666 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

大きくて見やすいく使いやすい大画面6桁表示です。

用途製造・作業工程の時間管理などに。 付属品LR44×1(動作確認用電池) トラスコ品番545-0338 材質ABS樹脂 幅(mm)78 ブラック 高さ(mm)78 奥行(mm)17 最大計時99時間59分59秒 最小計時1分、1秒 音量(dB)タイマー:80 アラーム最長40秒

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-05
用途:
いろんな作業のタイマー
自動車・二輪車・自転車関連業

99分までは設定できるタイマーはいっぱいありますが、それ以上長い時間使えるタイマーは数少なくて、音量や設定ボタンの使いやすさまでいうと、思ったようなものは今までなかったです。これはボタンも軽く押せて、設定しやすさが抜群で、言うことなしです。しかもとっても安い。あとは耐久性ですが、これは何年かしないとわからないかな?ただ、このお値段なので、壊れたらお気軽に新品買えばいいでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする