YUYPRO
YUYPROの 道路用品
YUYPROの 吹き流し
吹き流し本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79679244
品番
Y-HF001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
雨水を弾く生地を使用、簡単に取り付け可能です。
用途
風向きや風速の簡易確認に。
トラスコ品番
497-4822
セット内容
本体、ねじれ防止金具材
材質
ポリエステル
全長(mm)
1200
表示内容
Φ300