水性カラースプレー ベーシック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 79680809 品番 4976124266003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

低臭で作業しやすく、幅広い用途に使える高光沢の水性塗料です。
乾燥前は水ぶきで落とすことができ、乾燥後は強い塗膜になります。

用途
鉄部、木部、コンクリート、スレート、プラスチック。(スチロール樹脂、アクリル樹脂、硬質塩ビ樹脂、ABS樹脂は可。ポリエチレン、ポリプロピレンは不可。)
日曜大工、ホビー工作、クラフト、マーキングに。
トラスコ品番781-1306 材質合成樹脂(アクリル)、水、有機溶剤 透明クリヤー 容量(L)0.4 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量420g 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上(20℃) 乾燥時間夏(30℃)約30分、冬(10℃)約50分
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
※塗装中・乾燥中ともに換気を良くして下さい。
※塗り面積は、色・塗り方・塗る面の種類や形、表面の状態によりかなり差があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする