マグエバー
マグエバーの 掲示用品
マグエバーの 掲示用小物
マグエバーの マグネット用品
強力マグネットフック 5個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
79682498
品番
kyoh-25-s-5p
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。
1箱 5個入りです。
用途
壁面吊り下げ用。
付属品
取扱説明書、傷防止シール 5枚入り
トラスコ品番
554-7639
材質
磁石:ネオジム磁石、本体:スチール ニッケルメッキ
厚さ(mm)
8
色
シルバー
耐荷重(kg)
垂直:25、平行:20
外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応