グラスプ 2液混合ウレタン系接着・補修剤50ml

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2本) 注文コード 79682708 品番 GR-90-2
参考基準価格(税別)¥16,034 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

PP、PUR、PC、ABS、FRP、スチール、アルミ、ステンレス等を確実に密着する、唯一の接着剤です。
材質問わずの万能な接着力なので、一つの接着剤であらゆるシーンの接着補修を強力に補助します。
2液混合接着剤の中でも補修の材質で接着剤を変える必要がありません。
損傷個所の面積、作業時間などの補修に応じて最適な接着溶剤を選択できます。
研ぎ作業は、硬化後すぐ行える上に研ぎ性が良好のため、仕上げ作業、サンディングの作業効率の向上を可能にします。

用途
自動車のボディやバンパーなど(ポリプロピレン、ウレタン等の補修)
大きな破損個所(接着、補修、肉盛、欠損部品の補修等)
内部材料等の補強(ライトステイ補強等)
船舶の内外装の補修
建物の外部や内部など、FRPや樹脂性個所の補修
トラスコ品番529-6967 材質主成分:ウレタン (主剤/硬化剤)クリーム/白 容量(mL)50×2本 使用温度範囲(℃)5〜40 可使時間(分)(23℃)1.5 硬化時間(分)(23℃)15 危険物の類別非危険物
注意
※耐熱(120℃まで)
※完全硬化時間:24時間
※2液混合ガンタイプ
※冷暗所保管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする