玄関用手すり

(1件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(1セット) 注文コード 79683225 品番 GK-101-75-MO
参考基準価格(税別)¥31,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

段差のある上がり框に最適です。
手すり棒をカットして長さ調整できます。

用途玄関用の手すり 付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用)、ナベ6×40タッピンねじ(木質用)、ズレ防止用パッキン(グリップ内側へ) トラスコ品番200-3797 材質アルミ樹脂コーティング、スチール、亜鉛合金 全長(mm)908 ミディアムオーク 高さ(mm)750 耐荷重(kg)60 径(mm)35 丸座径(Φmm)100
注意
※支柱とエンド間は100ミリ以内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-31
用途:
強度があって満足です。
建設業・工事業

玄関の上がり框に祖母の転落防止用に取り付けました、しっかり取りつけることが出来て強度も申し分なく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする