※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エレクリヤーMサイズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード79684458 品番P02NWM
参考基準価格(税別)¥6,946 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

外底、中底クッション材を厚くしてクッション性を向上させました。
底意匠は歩行時の足の屈曲ラインに合わせ、曲げやすく疲れを軽減しました。
甲部に孔を開け更に蒸れを軽減しました。

用途静電気防止作業の他、一般事務、軽作業などに。 トラスコ品番254-8792 材質胛材:人口皮革(ウレタン系) ホワイト サイズM サイズ(cm)24.5〜25 材質(ソール)高密度ウレタン JIS規格静電気耐電防止性能(JIS T8103(2001)相当) 足幅EEE 表面抵抗値(Ω)105〜109 靴タイプサンダル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする