製品画像

E069BA01 アリア1RGB PETZL 79687924 E069BA01 アリア1RGB PETZL 79687924 E069BA01 アリア1RGB PETZL 79687924

アリア1RGB

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79687924 品番 E069BA01
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

防水防塵構造で衝撃や振動に強く、赤、緑、青色のカラー光を備えています。

用途防水性、耐久性が求められる夜間行動に。 仕様充電バッテリー『コア』使用可能 トラスコ品番540-0642 幅(mm)70 カモフラージュ 高さ(mm)44 奥行(mm)40 保護等級IP67 使用電池単4乾電池×3本 点灯方式カラーモード(赤、緑、青) 耐衝撃性IK07 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)350 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)70 最大点灯時間110時間 落下耐久(m)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする