製品画像
PETZL
PETZLの ヘッドライト
PETZLの ヘッドライト本体
アリア R
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79687967
品番
E069CA00
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
防水防塵構造で衝撃や振動に強く耐久性に優れています。
用途
防水性、耐久性が求められる夜間行動に。
ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。
付属品
充電バッテリー『コア』
トラスコ品番
540-0641
幅(mm)
70
色
イエローブラック
高さ(mm)
44
奥行(mm)
40
保護等級
IP67
使用電池
単4乾電池×3本
耐衝撃性
IK07
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大点灯時間
110時間
注意
※バッテリーの保証期間は2年または充放電 300 回です。