製品画像

E071AA00 アリア R PETZL 79687976 E071AA00 アリア R PETZL 79687976 E071AA00 アリア R PETZL 79687976 E071AA00 アリア R PETZL 79687976 E071AA00 アリア R PETZL 79687976

アリア R

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79687976 品番 E071AA00
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

防水防塵構造で衝撃や振動に強く耐久性に優れています。

用途
防水性、耐久性が求められる夜間行動に。
ヘッドライトの使用頻度が高いユーザー向け。
付属品充電バッテリー『コア』 トラスコ品番540-0638 幅(mm)70 イエローブラック 高さ(mm)44 奥行(mm)40 保護等級IP67 使用電池単4乾電池×3本 耐衝撃性IK07 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)600 RoHS指令(10物質対応)対応 最大点灯時間100時間
注意
※バッテリーの保証期間は2年または充放電 300 回です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79687967
2026-03-13
用途:
電気工事
原 電工 様 (建設業・工事業)

とても軽くて防水機能付きで明るく操作しやすい見た目良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする